3M™ ET 92 Polyimidová fólie, jantarová, 305 mm x 33 m, 0,08 mm

Artiklové číslo: 7000006155
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000006155
EAN / GTIN 00051135895139
Číslo výrobce 7000006155

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Velmi vysoká pevnost v tahu i při vysokých teplotách
Celková délka 33 m
Celková šířka: 304.8 mm
Zpomalovač hoření podle normy UL 510

Popis:

Polyimidová izolační 3M™ 92 je vysoce výkonná izolační s polyimidovým podkladem. Tato se používá jako silná izolace cívek, kabelových svazků a kondenzátorů. Nehořlavá je vhodná pro teplotní rozsah 0 až 180 °C.

Charakteristika:

Velmi adaptabilní s akrylátovým lepidlem citlivým na tlak
Zpomalovač hoření s polyamidovým podkladovým materiálem
Vhodné jako pájecí stop páska při výrobě desek s plošnými spoji
Pro ukotvení kabelů a svorkovnic
Vhodné pro teplotní rozsah -40 až 155 °C.
Seznam UL a splňuje požadavky RoHS
Výkonná kombinace mechanických, elektrických, tepelných a chemických vlastností

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku