Provedení:
Barva produktu: Černá
Odolná vůči slané vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
Celková délka 30,5 m
Celková šířka: 50.8 mm
Vytištěno pro snadnou identifikaci
Popis:
Vinylová na ochranu proti korozi 3M™ Scotchrap™ 51 má silné lepidlo, které poskytuje těsnění odolné proti korozi a nárazům jako ochranu kovových potrubních systémů nad zemí i pod zemí za každého počasí.
Charakteristika:
Vynikající odolnost proti UV záření
Odolná PVC páska je odolná proti korozi za všech povětrnostních podmínek
Vhodné pro armatury a připojení na všech výše uvedených a podzemních potrubích a elektrických potrubních systémech s válcovou stupnicí
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
POZNÁMKA: Základní nátěr na trubky 3M™ Scotchrap™ je třeba používat se všemi antikorozními páskami
Vytištěno pro snadnou identifikaci
Poznámka:
Ochranné balení pro trubky a stožáry
Následná ochrana proti korozi