3M™ ET 16 papírová , krepovaná, krémová, 591 mm x 55 m, 0,23 mm

Artiklové číslo: 7000006118
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000006118
    EAN / GTIN 50051138561647
    Číslo výrobce 7000006118

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Krém
    Velmi vysoká pružnost a pružnost
    Celková délka 55 m
    Celková šířka: 590 mm
    Vysoká odolnost vůči rozpouštědlům

    Popis:

    Papírová izolační 3M™ 16 je silná 0,23 mm a má termosetové pryžové lepidlo. Je vhodný pro ochranu svitků a pro upevnění koncových kotev. Odolává teplotám až 105 °C.

    Charakteristika:

    Tepelně odolný lepidlo citlivý na tlak zajišťuje spolehlivou přilnavost
    S papírovým podkladem pro izolaci
    Vhodné pro ochranu cívky a upevnění koncových kotevních úchytů
    Odolává teplotám do 105 °C.
    V souladu s RoHS 2002/65/EC
    lze potisknout
    Certifikace UL® třída A (105 °C) – E 17385 OANZ 2
    Nosný materiál: Papír, krepovaný
    Pryžové lepidlo, teplem tvrditelné

    Poznámka:

    Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
    Kryt cívky
    Konec, balíček a zabalit hlavu bandáže

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku