3M™ ET 40PR Polyesterová fólie, antistatická, s potiskem, transparentní, 597 mm x 66 m, 0,06 mm

Artiklové číslo: 7000006114
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000006114
    EAN / GTIN 50051138477795
    Číslo výrobce 7000006114

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Transparentní
    Triboelektrické nabíjení je sníženo na minimum
    Celková délka 66 m
    Celková šířka: 609.6 mm
    Nabíjení při vyjmutí z válečku < 20 V.

    Popis:

    3M™ Tape 40PR je antistatická pro všeobecné použití o tloušťce 2,2 milimetru. Tato je potištěna statickými symboly a je vhodná pro oblasti citlivé na statickou elektřinu. Odolává teplotám až 130 °C.

    Charakteristika:

    Antistatické vodivé akrylátové lepidlo na polymery zajišťuje bezpečnou přilnavost
    Předtištěný se statickým symbolem
    Ideální pro citlivé oblasti statické elektřiny
    Odolává teplotám do 130 °C.
    Zabraňuje poškození různých citlivých elektronických zařízení elektrostatickým postříkáním
    V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
    Odolné vůči teplotám do 130 °C.

    Poznámka:

    Uzavření elektrostatického ochranného obalu
    Upevnění součástí, např. v kontejnerech nebo během výroby
    Univerzální použití v oblasti elektrostaticky chráněných pracovišť a oblastí
    Použití při výrobě a montáži elektroniky
    Označení ESD tiskem

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku