Scotch® Super 88 vinylová elektroizolační , černá, 50,8 mm x 33 m, 0,22 mm

Artiklové číslo: 7000006093
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000006093
EAN / GTIN 50054007103566
Číslo výrobce 7000006093
L-číslo L01310 928

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Široký teplotní rozsah. Zůstává elastická a pružná při okolních teplotách od -18°C do 90°C podle VDE
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 50 mm
Zpomalovač hoření podle normy UL 510

Popis:

Scotch® Super 88 Vinyl Electrical Insulation Tape je prémiová izolační z PVC vhodná pro použití za všech povětrnostních podmínek. Tato elektroizolační poskytuje elektrickou a mechanickou ochranu odolnou proti vlhkosti s minimálním objemem díky kombinaci pružného podkladu a silného lepidla.

Charakteristika:

Kombinace elastického PVC nosného materiálu citlivého na tlak poskytuje vynikající elektrickou a mechanickou ochranu.
Izolační páska z PVC odolná proti povětrnostním vlivům prvotřídní třídy
Poskytuje elektrickou a mechanickou ochranu odolnou proti vlhkosti s minimálním objemem
Certifikace UL, CSA a VDE
Vhodné pro teplotní rozsah -18 až 105 °C.

Poznámka:

Izoluje kabely za každého počasí

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku