3M™ ET 61 PTFE fólie, hnědá, 318 mm x 33 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7000005803
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000005803
EAN / GTIN 50054007083011
Číslo výrobce 7000005803

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní hnědočervená
Vynikající dielektrická pevnost
Celková délka 33 m
Celková šířka: 25.4 mm
Zpomalovač hoření podle UL® 510

Popis:

Izolační 3M™ PTFE 61 je izolační s PTFE fólií. Tato nehořlavá je vhodná pro použití na cívkách, svazcích a kondenzátorech v aplikacích s vysokými teplotami, kde je vyžadována dielektrická pevnost a odolnost proti přetržení. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 180 °C.

Charakteristika:

Odolné vůči chemikáliím a vysokým obloukům
Vhodné pro použití s cívkami, svazky a kondenzátory při vysokých teplotách
Nosič PTFE filmu umožňuje použití tam, kde je vyžadována stabilita a minimální smrštění
Agresivní kaučukové lepidlo
Nehořlavé
Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 180 °C.
Splňuje požadavky UL a RoHS 2002/65/EC
Nosný materiál: PTFE fólie
Silikonové lepidlo, teplem tvrditelné

Poznámka:

žebřík / svazkování a upevnění kabelů
Horní bandáže cívek a kondenzátorů
Ochrana proti maskování při vysokých teplotách

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku