Konektor 3M™ Scotchlok™ 951 pro zásuvnou odbočku, červený, 600 V, max. 0,5 - 1 mm², 1000 ks / krabice

Artiklové číslo: 7000005801
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 1000 ks
  • K objednání po násobcích: 1000 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7000005801
EAN / GTIN 50054007123137
Číslo výrobce 7000005801
L-číslo L01310 1813

Popis

Provedení:

Barva produktu: Červená
Snadné připojení pomocí dvou zásuvných komponent
Certifikace UL a CSA

Popis:

Konektory 3M™ Scotchlok™ 951, 952 a 953 jsou rychlospojky, které se používají k elektrickému odbočení vodiče uprostřed rozpětí bez nutnosti jeho přestřižení nebo odizolování.

Charakteristika:

Nylonový izolovaný upevňovací prvek se elektricky zapojuje do vodiče uprostřed rozpětí bez oddělení
Jedinečný kontakt „u“ zajišťuje spolehlivé elektrické připojení
Cenově výhodné a se snadnou obsluhou.
Nehořlavé

Poznámka:

Použijte jako elektrickou průchozí přípojku bez odříznutí nebo odizolování vodiče

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku