3M™ Scotch® Dávkovač pásky pro těsnění krabic H128, 2 palce

Artiklové číslo: 7000004797
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Odvíječka pro lepicí pásku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000004797
    EAN / GTIN 50021200069098
    Číslo výrobce 7000004797
    L-číslo L01310 502

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Šedá
    Pro rychlé a přesné aplikace obalových a vláknové pásky jakéhokoli druhu v průmyslovém sektoru
    Lze zpracovat šířky role až 50 mm a délky role až 66 m.
    Celková šířka: 48 mm

    Popis:

    Ruční dávkovač na zalepování kartonů z oceli pro nanášení lepicích pásek s vlákny o šířce až 50 mm.

    Charakteristika:

    Jednoduchý a robustní ruční dávkovač z kovu
    Dávkovač pro každou obalovou pásku až do šířky 48 mm/2 inch a s jádrem o průměru 76.2 mm/3 inch
    Pro utěsnění krabic a obalů, montáž, vyztužení a svazkování

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku