Provedení:
Barva produktu: Černá
Přídržná síla pro tisíce cyklů blokování
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 15.87 mm
Popis:
s háčkem a smyčkou se skládá ze dvou samolepicích komponentů s akrylovým lepidlem, které jsou trvale spojeny s podkladem a jejichž vzájemné spojení lze v případě potřeby několik tisíckrát přelepit. Háčková SJ3572 a smyčková SJ3571 mají velmi dobré vlastnosti, zejména na površích s vysokou energií, jako je kov a sklo, a jsou také dlouhodobě odolné vůči teplotám až do +90 °C.
Charakteristika:
Vysoce výkonné akrylové lepidlo nabízí vysokou teplotní odolnost
Rychlá montáž pomáhá šetřit výrobní čas a náklady
Vhodné pro širokou škálu odvětví, jako je doprava, elektronika, vybavení kanceláře, vybavení prodejen a vnitřní a vnější značení
Poznámka:
Aplikace v dopravě, elektronice, vybavení kanceláře, vybavení prodejen a interiérech a exteriérech