3M™ PTFE filmová 5491, šedá, 25 mm x 33 m, 0,17 mm

Artiklové číslo: 7000001582
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000001582
EAN / GTIN 50021200161464
Číslo výrobce 7000001582
L-číslo L01310 22

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Vynikající odolnost vůči chemikáliím
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 25.4 mm
Celková výška 0,2 mm

Popis:

Na rozdíl od loupané verze 5480/81 je extrudovaná fólie extrémně hladká a vhodná pro dokončování předmětů s rovnými povrchy.

Charakteristika:

Silnější verze 3M™ 5490
Vysoká teplotní odolnost
Extrudovaný PTFE je lepší na rovných plochách než oloupaný PTFE
Vytvoří extrémně hladký povrch
Vhodné zejména pro kluzné dokončovací rovné plochy
lepící páska z extrudovaného PTFE se během odvíjení téměř nevalí
Krátkodobá teplotní odolnost až do +260 °C.

Poznámka:

Díky své vysoké mechanické pevnosti a povrchu odpuzující lepidlo je tato páska vhodná jako kluzné a ochranné povlaky v široké škále aplikací
Přilnavý povrch válečků, válečků, panelů a dalších materiálů, které přicházejí do styku s lepivými látkami nebo chemikáliemi

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku