3M™ PTFE filmová 5491, šedá, 51 mm x 33 m, 0,17 mm, 6 rolí v kufříku.

Artiklové číslo: 7000001581
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000001581
EAN / GTIN 50021200161488
Číslo výrobce 7000001581
L-číslo L01310 21

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Vynikající odolnost vůči chemikáliím
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 50.8 mm
Celková výška 0,2 mm

Popis:

Scotch® Plain Packaging Tape 610 je průhledná určená pro použití při vysokých teplotách. Běžně se používá pro záložkování a obecné balení. Lepidlo na bázi přírodního kaučuku poskytuje vysokou počáteční přilnavost a rozsáhlou adhezi k široké škále povrchů, včetně obtížně lepitelných plastů. Celofánový podklad je odolný vůči teplu.

Charakteristika:

Silnější verze 3M™ 5490
Vysoká teplotní odolnost
Extrudovaný PTFE je lepší na rovných plochách než oloupaný PTFE
Vytvoří extrémně hladký povrch
Vhodné zejména pro kluzné dokončovací rovné plochy
lepící páska z extrudovaného PTFE se během odvíjení téměř nevalí
Krátkodobá teplotní odolnost až do +260 °C.

Poznámka:

Díky své vysoké mechanické pevnosti a povrchu odpuzující lepidlo je tato páska vhodná jako kluzné a ochranné povlaky v široké škále aplikací
Přilnavý povrch válečků, válečků, panelů a dalších materiálů, které přicházejí do styku s lepivými látkami nebo chemikáliemi

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku