3M™ nehořlavá těsnicí 398FR, bílá, 102 mm x 33 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7000001302
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000001302
    EAN / GTIN 50021200966748
    Číslo výrobce 7000001302

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Akrylátové lepidlo má velmi dobrou odolnost vůči stárnutí a je vhodné pro mnoho trvalých aplikací
    Celková délka 32,9 m
    Celková šířka: 10.2 cm

    Popis:

    3M™ Glass Fabric Tape 398FR s nehořlavými vlastnostmi je vhodná pro různé aplikace v oblasti letectví i pro rozsáhlé opravy a údržbu. Tato přilne k široké škále materiálů díky akrylovému lepidlu citlivému na tlak. Díky své vysoké přizpůsobivosti přilne k obtížným povrchovým strukturám i k trojrozměrně tvarovaným povrchům. Silný a dlouhotrvající lepicí spoj je odolný vůči opotřebení a kapalinám. Akrylátové lepidlo má vynikající stárnoucí vlastnosti, takže je tato lepicí ideální pro trvanlivé aplikace. Možné oblasti použití: - Těsnění tepelně nebo zvukově izolačních desek, kde je vyžadována vysoká pevnost lepidla a odolnost proti plameni. - Těsnění oken letadel, těsnění kanálů, opravy sedadel. - Tepelné i akustické utěsnění nebo ochrana kabelových svazků, elektrických kabelů nebo hadic. - Aplikace v námořním průmyslu. - Obecné průmyslové aplikace. Lepicí ze skelné tkaniny 398FR splňuje požadavky na nehořlavost podle F.A.R. část 25.853(a) a F.A.R. část 25.855(d).

    Charakteristika:

    Závady související s opotřebením jsou sníženy odolností proti oděru a dobrou teplotní odolností
    Díky své vysoké tvarovatelnosti tato lepící páska přilne k obtížným texturám a 3 rozměrným tvarovaným povrchům
    Splňuje požadavky F.A.R. zpomalující hoření Část 25.853 písm. A) a F.A.R. Část 25.855 písm. D)

    Poznámka:

    Use as a flame retardant solution for many aerospace and MRO applications

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku