3M™ Snímatelná přemístitelná Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9415PC, průhledná, 1219 mm x 66 m, 0,05 mm,

Artiklové číslo: 7000001226
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000001226
EAN / GTIN 00021200396038
Číslo výrobce 7000001226

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Repositionable akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Celková délka 66 m
Celková šířka: 122 cm
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)

Popis:

3M™ 9415 PC s polyesterovým podkladem má na jedné straně odstranitelné lepidlo (″Post-it® Sticky Note Effect″). Druhá strana je opatřena lepidlem pro trvalé přilnutí. Lepicí o tloušťce 0,08 mm, která je odolná vůči teplotám do +65 °C, je vhodná zejména pro reklamní materiály a materiály na podporu prodeje, vyměnitelné plánovací a prezentační dokumenty a pro opakované připevnění plastových a zákaznických karet.

Charakteristika:

Tenký oboustranná lepicí páska s nosičem//tenký oboustranná lepicí páska s nosičem
Lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci/// lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Úspory nákladů díky opětovné použitelnosti// úspoře nákladů díky opětovné použitelnosti
Vyjímatelná bez zbytků (odnímatelná strana)/ odnímatelná bez zbytků (odnímatelná strana)
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)// možnost změny pozice (efekt Sticky Note)
Slabě ulpívající stranu mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků / slabě ulpívající stranu mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků
Dvě lepidla s různou přilnavou silou na obou stranách // dvě lepidla s různou přilnavou silou na obou stranách

Poznámka:

Upevnění tenkých a lehkých materiálů, jako je papír nebo lepenka
Vhodné pro propagační a propagační materiály, výměnné plánovací a prezentační materiály
Dočasné umístění pěnových rámů
Používá se k zmrazení dokumentů a složek
Pro upevnění odnímatelných štítků

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku