3M™ UHMW PE filmová 5421, čirá, 610 mm x 16,5 m, 0,17 mm

Artiklové číslo: 7000001215
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000001215
EAN / GTIN 00021200301292
Číslo výrobce 7000001215

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Nízký koeficient tření
Celková délka 16,45 m
Celková šířka: 609.6 mm
Odstranění šumu

Popis:

Lepící přenosová 3M™ 468 MP z řady lepidel 3M™ 200MP je fólie z čistě akrylového lepidla, která má dobré lepicí vlastnosti na vysoce energetických površích a zachovává si průhlednost i po dlouhé době aplikace. Díky tomu je vhodná zejména pro aplikace, kde je důležitá průhlednost lepidla. Díky své relativní tloušťce je vhodný pro lepení drsných a strukturovaných povrchů. Jeho velmi vysoká teplotní a chemická odolnost zajišťuje trvalou funkčnost a tím i vysokou procesní spolehlivost i v extrémních okolních podmínkách. Současně je vždy zajištěno snadné zpracování díky ochrannému papíru, který je obzvláště stabilní z hlediska klimatu.

Charakteristika:

Nízký součinitel tření umožňuje snadné posouvání mezi dvěma povrchy// zachovává funkčnost a vzhled třecích dílů// zachovává funkčnost a vzhled třecích dílů
Vynikající otěruvzdornost zajišťuje dlouhou životnost// nízký součinitel tření/ nízký součinitel tření
Účinné řešení problémů s hlukem a vibracemi// zabraňuje otěru/ zabraňuje oděru
Materiál nosiče odolný vůči chemikáliím// vhodný pro výrobu lisovaných dílů// vhodné pro výrobu lisovaných dílů
Používá se v aplikacích, kde nelze použít maziva v důsledku související kontaminace // tlumení hluku/ tlumení hluku
Samomazný účinek/ samomazný účinek
Extrémně vysoká otěruvzdornost// extrémně vysoká otěruvzdornost
Vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu// vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu
Extrémně vysoká schopnost klouzání// extrémně vysoká schopnost klouzání

Poznámka:

Kluzný a ochranný povlak v široké škále aplikací
Všude tam, kde to vrzá, vrzá a chrastítka
Pro kluznou povrchovou úpravu, např. B. V dopravních nebo čerpacích a balicích stanicích
Používá se k oddělení nerovných obrobků pro snížení hluku a tření
Pro ochranu kovových povrchů při obrábění na děrovacích a ohýbacích lisech

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku