Vinylová 3M™ 4714, černá, 12 mm x 16,5 m, 6,4 mm

Artiklové číslo: 7000001172
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 18 ks
  • K objednání po násobcích: 18 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000001172
EAN / GTIN 50051131064718
Číslo výrobce 7000001172
L-číslo L01310 948

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Jednostranná vinylová pěnová páska
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 1.3 cm
S tlumením vibrací.

Popis:

Pro obecné maskovací účely, utěsňování kulatých nebo nerovnoměrně tvarovaných povrchů, značení/označování a celkovou výzdobu interiérů.

Charakteristika:

Vyrobeno z uzavřené vinylové pěny s akrylátovým lepidlem
Vysoká okamžitá odpovědnost
Vysoká teplota, počasí a odolnost proti UV záření
Vodotěsný
Zvýšení životnosti produktu
Optimalizace návrhu výrobku
Rychlé a snadné použití
Vynikající akustické vlastnosti
Ideální pro utěsnění proti prachu a vlhkosti např. B. V počítačích a jiných elektronických zařízeních
Pro napařování a měkké skladování citlivých částí zařízení

Poznámka:

Platí pro materiály s vysokou energií, jako jsou Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
Pro vnitřní a venkovní použití.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku