3M™ Impact Stripping Tape 500, zelená, 1 palec x 10 yardů

Artiklové číslo: 7000001170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000001170
    EAN / GTIN 50021200608945
    Číslo výrobce 7000001170
    L-číslo L01310 573

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Zelená
    Zelená barva pro lepší viditelnost při odstraňování
    Celková délka 9,14 m
    Celková šířka: 25.4 mm

    Popis:

    Maskovací 3M™ Sandblast 500 se snadno nanáší a stříhá. Díky tomu je vhodný pro jemné značení detailů nebo vytváření drobných nápisů. Ochranný kryt je vyroben z papíru potaženého silikonem a lze jej snadno sejmout. Díky tomu je výrobek velmi vhodný pro vysekávání. Akrylátové lepidlo poskytuje silnou přilnavost k mnoha povrchům, jako je kov, sklo, dřevo a mnoho plastů, a má teplotní rozsah použití od +40 °C do +120 °C. Lepidlo a pryžový podklad umožňují čisté odstranění jednoho kusu s minimálním čištěním.

    Charakteristika:

    Zelená a odolná podpora chrání před různými abrazivními médii.
    Nejtenčí lepící páska v našem portfoliu nabízí vynikající přizpůsobivost
    Akrylové lepidlo zajišťuje spolehlivou přilnavost na široké škále povrchů

    Poznámka:

    Je vhodný pro jemné značení jemných detailů nebo pro vytváření malých anotací a pískování

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku