3M™ Vinylová pěnová 4516

Artiklové číslo: 7000001102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 18 ks
  • K objednání po násobcích: 18 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000001102
    EAN / GTIN 50021200033075
    Číslo výrobce 7000001102
    L-číslo L01310 799

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Jednostranná vinylová pěnová páska
    Celková délka 32,9 m
    Celková šířka: 1.3 cm
    S tlumením vibrací.

    Popis:

    Jednostranné pěnové pásky 3M Scotchfoam jsou vyrobeny z vinylové pěny s uzavřenými buňkami a silným akrylovým lepidlem. Jsou ideální pro utěsnění proti prachu a vlhkosti například v domácích spotřebičích, počítačích a dalších elektronických zařízeních. Díky svým vynikajícím akustickým vlastnostem jsou pěnové pásky Scotchfoam vhodné také pro tlumení a měkkou montáž citlivých částí zařízení. Lze je použít na širokou škálu podkladů, jako jsou kovy, plasty, sklo nebo lakované dřevo.

    Charakteristika:

    Vyrobeno z uzavřené vinylové pěny s akrylátovým lepidlem
    Vysoká okamžitá odpovědnost
    Vysoká teplota, počasí a odolnost proti UV záření
    Vodotěsný
    Zvýšení životnosti produktu
    Optimalizace návrhu výrobku
    Rychlé a snadné použití
    Vynikající akustické vlastnosti
    Ideální pro utěsnění proti prachu a vlhkosti např. B. V počítačích a jiných elektronických zařízeních
    Pro napařování a měkké skladování citlivých částí zařízení

    Poznámka:

    Platí pro materiály s vysokou energií, jako jsou Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
    Pro vnitřní a venkovní použití.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku