3M™ Roto Peen Fleštící houba Assembly, 25,4 mm x 50,8 mm, TC 330

Artiklové číslo: 7000000787
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000000787
EAN / GTIN 50048011037658
Číslo výrobce 7000000787
L-číslo L51710 966

Popis

Provedení:

Celková délka 50,8 mm
Celková šířka: 25.4 mm

Popis:

Sestava kleštící houbaek 3M™ Roto Peen je vybavena kuličkami přilepenými ke kleštící houbakám, což poskytuje čistší metodu než tryskání volnými kuličkami. Naše sestavy jsou k dispozici ve třech velikostech kleštící houbaek pro malé a velké plochy.

Charakteristika:

Kuličky jsou spojeny s lamelami - to poskytuje čistší metodu než volné tryskání
K dispozici ve třech velikostech čepele pro malé a velké plochy
Způsobuje zbytkové tlakové napětí, které zvyšuje odolnost

Poznámka:

Effective for precision in-service rework, manufacturing, repair of small areas, and peening holes

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku