Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami, RB-ZB, typ C, 14 mm x 4,23 mm, 120 µm.

Artiklové číslo: 7000000764
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 192 ks
  • K objednání po násobcích: 192 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000000764
EAN / GTIN 50048011276149
Číslo výrobce 7000000764
L-číslo L51710 351

Popis

Provedení:

Typ A: Nejagresivnější varianta s úhlovými štětinami Typ C: Nejflexibilnější varianta se štětinami tvaru C pro obzvláště náročné obrobky
Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
Konstantní výsledky práce po celou dobu životnosti
Pevný plastový kartáč ofsetový keramickým zrnem

Popis:

Štětinové výrobky Scotch-Brite™ se vyznačují vysokou flexibilitou a odolností. Keramický brusný minerál vázaný v plastu zaručuje nejlepší výsledky broušení. Jedinečná konstrukce se přizpůsobí i vysoce profilovaným konturám, neucpává se a zajišťuje konzistentní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé dráty nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, míchání, odstraňování otřepů a leštění - za všech okolností štětinové výrobky Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost práce, flexibilitu a životnost. Tip odborníka: Při používání dbejte na aplikační tlak. Pracujte s malým tlakem a nechte pracovat konec štětin. Stačí lehký kontakt s obrobkem. Příliš velký tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Charakteristika:

Použijte na přímou brusku nebo ohebnou hřídel

Poznámka:

Použijte na rovné brusky nebo pružné hřídele
Mixování téměř na všechny materiály, zejména pro vysoce tvarované filigránové povrchy
Aplikace v obecném průmyslu a oblastech, jako je letectví, automobilový průmysl, kovoobrábění a doprava
Pro odstraňování nátěrů, odstraňování otřepů, míchání, konečnou úpravu, leštění, Čištění a odstraňování nátěrů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku