Scotch-Brite™ Roloc™Scotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř SC-DR TR, 50 mm, bez otvoru, S SFN

Artiklové číslo: 7000000753
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000000753
    EAN / GTIN 50048011055225
    Číslo výrobce 7000000753
    L-číslo L51710 631

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Šedá
    Adaptabilní netkaný kotouč se systémem rychlé výměny Roloc™ pro nejlepší výsledky broušení
    Konzistentní kvalita povrchu díky otevřené konstrukci, která se neucpává a zůstává chladná
    Vynikající výsledky povrchů
    Nemění geometrii obráběného dílce

    Popis:

    Kotouč z netkané textilie Scotch-Brite™ Roloc™ můžete použít k různým úkolům, jako je například míchání, odstraňování otřepů a dokončovací práce. V našich netkanýchDisc Pad opěrný talířích, které jsou vyrobeny z vláken, jež se snadno formují a přizpůsobují se všem nepravidelným nebo profilovaným povrchům, se používá rychle řezající brusný minerál oxid hlinitý. Kromě toho jsou vybaveny účinným rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™, který podporujeBrusný Disc Pad opěrný talíř při agresivních aplikacích a umožňuje rychlou výměnuDisc Pad opěrný talíře. Otevřená struktura vlákenDisc Pad opěrný talířů zajišťuje chladné broušení, neucpává se a snižuje riziko dehtování a deformace dílů. Brusivo z oxidu hlinitého umožňuje vysoký úběr materiálu a konzistentní povrchovou úpravu. Oxid hlinitý je houževnaté brusivo s dlouhou životností, které se během používání průběžně odlamuje a odhaluje čerstvé řezné hrany. Běžná brusiva, jako je granát, se během používání poměrně rychle opotřebovávají. Díky vysoké rychlosti úběru materiálu, tvrdosti, pevnosti a nízkému zahřívání se brusný minerál oxid hlinitý široce používá k broušení, ostření a dokončování. Je vhodný pro použití na širokou škálu materiálů při zpracování dřeva i kovů, včetně železných slitin. Netkané výrobky Scotch-Brite™ obsahují abraziva integrovaná do nylonových nebo syntetických netkaných vláken. Kombinace brusiva s vlákny vytváří brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Vlákna odpuzují prach, takže brusné minerály si zachovávají vysoký řezný výkon, protože se snižuje zanášení vláken; to také prodlužuje životnostDisc Pad opěrný talíře. RychlovýměnnéDisc Pad opěrný talíře 3M Roloc TR jsou menšíDisc Pad opěrný talíře s plastovým knoflíkem nebo šroubem se závitem. Tyto disky lze snadno a rychle vyměnit.

    Charakteristika:

    Robustní netkaný kotouč pro agresivní odstraňování otřepů a dokončování

    Poznámka:

    Snížení hloubky drsnosti, odstranění barev, vyhlazování povrchů, snadné čištění a odstraňování otřepů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku