Scotch-Brite™ Roloc™ Štětinový Disc Pad opěrný talíř RD-ZB, 25,4 mm x 15,88 mm, P50

Artiklové číslo: 7000000740
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 80 ks
  • K objednání po násobcích: 80 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000000740
EAN / GTIN 50048011186981
Číslo výrobce 7000000740
L-číslo Z57430 25RDZBP50

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zelená
Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
Rychlá výměna disku díky systému rychlé výměny 3M™ Roloc™
Konstantní výsledky práce po celou dobu životnosti
Přizpůsobí obrysy a tvary obrobku (délka štětinek cca 16 mm)

Popis:

Štětinové výrobky Scotch-Brite™ se vyznačují vysokou flexibilitou a odolností. Keramický brusný minerál vázaný v plastu zaručuje nejlepší výsledky broušení. Jedinečná konstrukce se přizpůsobí i vysoce profilovaným konturám, neucpává se a zajišťuje konzistentní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé dráty nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, míchání, odstraňování otřepů a leštění - za všech okolností štětinové výrobky Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost práce, flexibilitu a životnost. Tip odborníka: Při používání dbejte na aplikační tlak. Pracujte s malým tlakem a nechte pracovat konec štětin. Stačí lehký kontakt s obrobkem. Příliš velký tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Charakteristika:

Pevný plastový kartáč ofsetový keramickým zrnem
Použijte na úhlové brusky

Poznámka:

Odstraňování rzi, odstraňování nátěrů, odstraňování zbytků lepidla nebo jiných povrchových nečistot, práce bez kontaktního tlaku

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku