3M™ Mikrofinišovací fólie 5MIL typ E role 472L, 4″ x 150 stop x 3″ 30 mikronové jádro ASO s klíčem, 4 kusy v balení

Artiklové číslo: 7000000362
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Brusná tkanina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000000362
    EAN / GTIN 50051144149648
    Číslo výrobce 7000000362
    L-číslo Z5E430 88695

    Popis

    Provedení:

    Elektrostatický rozptyl
    Barevný značení
    Celková délka 45,75 m
    Celková šířka: 101.6 mm
    Vysoká produktivita

    Popis:

    Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu obrobků z neželezných kovů a plastů, kdy je požadován agresivnější brusný vzor a tvrdší typ zrna než oxid hlinitý.

    Charakteristika:

    Homogenní, nestlačitelná fólie s vysokou přesností
    Pojivo z plastu
    Přesná a určitelná kvalita povrchu
    Reprodukovatelná kvalita povrchu
    Ještě rovnoměrnější povrch
    Vysoké řezání
    vyšší kvalitu povrchu
    Vymažte referenční oblast
    Vymazat přiřazení

    Poznámka:

    Pro agresivnější mikrograf a tvrdší zrno než oxid hlinitý
    Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu obrobků z neželezných kovů a plastů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku