3M™ Versaflo™ S-Series High Durability Hood, velká, S-533L

Artiklové číslo: 7000000147
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Náhlavní části respirátoru s ventilátorem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000000147
    EAN / GTIN 04046719250318
    Číslo výrobce 7000000147
    L-číslo L01140 22

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Velikost: Velká
    Celková délka 0,25 m
    Celková šířka: 0.24 m.
    Celková výška 0,2 m

    Popis:

    Jednorázová lehká kukla S-533L je čelenka řady S pro systém ochrany dýchacích cest 3M™ Versaflo™. Kryje hlavu, obličej, krk a ramena a poskytuje ochranu očí a obličeje v souladu s normou EN166 (ochrana proti stříkajícím kapalinám a létajícím částicím s malým dopadem). Díky speciálnímu materiálu (Ventflex) je jednorázová lehká kukla robustní, měkká, nepraská, málo žmolkuje a je přiléhavá - pro příjemné nošení. Stejně jako u všech lehkých kapot řady S zajišťuje vynikající rozvod vzduchu větší pohodlí a nižší hlučnost. Mimořádně velké zorné pole nabízí velmi dobrý výhled. Jednorázová lehká kukla S-533L je k dispozici ve dvou nastavitelných velikostech. Tento produkt má velikost L a barvu bílou. Stupeň ochrany: TH3.

    Charakteristika:

    Snadná likvidace
    Testovaná ochrana očí a obličeje podle normy EN166:F.
    Úroveň ochrany TH3
    Odstranění šumu
    Nízká hmotnost
    Velké zorné pole
    Robustní, měkký materiál bez vrásek a s nízkým obsahem vláken
    Velmi dobrá distribuce vzduchu
    Bílá

    Poznámka:

    Farmaceutická výroba nebo aplikace, kde je vnější textilie méně vystavena znečištění

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku