Kukla 3M™ Versaflo™ řady S, velká, S-433L

Artiklové číslo: 7000000145
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Náhlavní části respirátoru s ventilátorem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000000145
EAN / GTIN 04046719250288
Číslo výrobce 7000000145

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Velikost: Velká
Celková délka 0,25 m
Celková šířka: 0.24 m.
Celková výška 0,2 m

Popis:

Jednorázová lehká kukla S-433L je čelenka řady S pro systém ochrany dýchacích cest 3M™ Versaflo™. Kryje hlavu a obličej a poskytuje ochranu očí a obličeje v souladu s normou EN166 (ochrana proti stříkajícím kapalinám a létajícím částicím s malým dopadem). Kromě toho spolehlivě chrání oblast krku a ramen. Jednorázová lehká kukla je vyrobena z cenově výhodného textilního univerzálního materiálu Web24. To z něj činí ideální řešení pro aplikace, kde je třeba často vyměňovat celou hlavovou část - například ve farmaceutické výrobě. Stejně jako u všech lehkých kapot řady S zajišťuje vynikající rozvod vzduchu větší pohodlí a nižší hlučnost. Mimořádně velké zorné pole nabízí velmi dobrý výhled. Jednorázová lehká kukla S-433L je k dispozici ve dvou nastavitelných velikostech. Tento produkt má velikost L a barvu bílou. Stupeň ochrany: TH3.

Charakteristika:

Snadná likvidace
Testovaná ochrana očí a obličeje podle normy EN166:F.
Úroveň ochrany TH3
Odstranění šumu
Nízká hmotnost
Velké zorné pole
Velmi dobrá distribuce vzduchu

Poznámka:

Farmaceutická výroba nebo aplikace, kde je vnější textilie méně vystavena znečištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku