Boční štípací kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 140 mm

Artiklové číslo: 70 02 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70 02 140
EAN / GTIN 4003773023098
Číslo výrobce 70 02 140
L-číslo L70010 248

Popis

Popis:

  • nepostradatelný boční nůž pro všestranné použití
  • vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost
  • Přesné břity pro měkký a tvrdý drát
  • čistý řez na tenkých Cu drátech, také na hrotech řezu
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC
  • štíhlý tvar hlavy pro použití v těžko přístupných pracovních oblastech

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 4,0 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 2,5 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,8 mm
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku