Brusný pás R

Artiklové číslo: 69903111000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 69903111000
EAN / GTIN 4014586299235
Číslo výrobce 69903111000
L-číslo L00010 3846

Popis

Popis:

  • Abrasive R
  • Špičkový brusný pás na trhu s vynikající životností a výkonem pro výrazné zkrácení doby obrábění. Zejména pro obrábění nerezové a vysoce legované oceli. Extra těžká polyesterová tkanina, plně spojená syntetickou pryskyřicí se zirkonovým korundem. Přídavná horní vrstva pro chlazení během broušení
  • 150 x 2 400 mm, pro broušení na rádius s modulem GRIT GIR pro kontaktní válce Ø > 170 mm

Charakteristika:

  • Zrnitost 36
  • PU 10 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku