Brusný pás Z

Artiklové číslo: 69903054000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 69903054000
EAN / GTIN 4014586283814
Číslo výrobce 69903054000
L-číslo L00030 613
Výrobce C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Abrazivo Z
  • Univerzální brusivo pro broušení a odstraňování otřepů z oceli a neželezných kovů, které splňuje i ty nejvyšší požadavky. Toto brusivo, vyvinuté ve spolupráci s profesionálními uživateli, přesvědčí zejména svou dlouhou životností a výkonem, jakož i hospodárným použitím. Těžká polyesterová tkanina, plně spojená syntetickou pryskyřicí s oxidem zirkoničito-hlinitým
  • 150 x 2 250 mm, pro broušení s modulem GRIT GIR

Charakteristika:

  • Zrnitost 36
  • PU 10 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku