Ocelový kartáč

Artiklové číslo: 69902010000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 69902010000
EAN / GTIN 4014586277578
Číslo výrobce 69902010000
L-číslo L00010 3143

Popis

Popis:

  • Ocelový kartáč
  • Ø 250 mm x 60 mm, s velmi vysokou pevností drátu v tahu pro obzvláště hospodárné použití, montážní otvor Ø 51 mm. 0,2 mm tloušťka drátu pro tenkostěnné trubky a profily. 0,35 mm tloušťka drátu pro univerzální použití. 0,5 mm tloušťka drátu pro silnostěnné trubky a profily a vysoký odjehlující výkon
  • provedení z nerezové oceli

Charakteristika:

  • tloušťka drátu 0,35 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku