A20R SDXNL-07 Vyvrtávací tyče pro oboustranné, kosočtvercové břitové destičky DNGP 0703 -55° pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 6989912
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6989912
    EAN / GTIN 7291075349122
    Číslo výrobce 6989912
    L-číslo L23990 267

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin oddělování 24 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 18 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 12.6 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 070302R-F2M
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 24 mm
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -13 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 36 mm
    • Výška dríku (H) 18 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku