A10K SDXNL-07 Vyvrtávací tyče pro oboustranné, kosočtvercové břitové destičky DNGP 0703 -55° pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 6989908
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6989908
EAN / GTIN 7291075349085
Číslo výrobce 6989908
L-číslo L23990 265

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, dělící Dmin 13 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška hřídele (H) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 7.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -14 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -16 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 20 mm
  • Výška dríku (H) 9 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku