A16Q SWLNL-04 Vyvrtávací tyče pro oboustranné břitové destičky WNGP 0403 -Trigon pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 6989900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6989900
    EAN / GTIN 7291075348941
    Číslo výrobce 6989900
    L-číslo L23990 248

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin dělení 18 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 15 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 9 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNGP 040302R-F2M
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 18 mm
    • Celková délka (OAL) 180 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -10 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -11 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 32 mm
    • Výška dríku (H) 15 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku