Tile vrták DDT 52x45xM14 PREMIUM Tile/Ceramic

Artiklové číslo: 69767
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 69767
EAN / GTIN 9003170697675
Číslo výrobce 69767
L-číslo L50140 1703

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 52 - 2 - 5
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 52 x 45 x M14 mm
  • Průměr: 52 mm
  • Tloušťka: 45 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Univerzálně použitelné pro všechny keramické dlaždice, porcelánové kameniny a mramorové desky.
  • Přesné vrtání bez prasknutí hran.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku