TRIMMEX CUTTOGRAF odjehlovací nůž s GRAFICKÝM BŘITEM 606, 1 kus

Artiklové číslo: 69606.02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo 69606.02
EAN / GTIN 4002632803833
Číslo výrobce 69606.02
L-číslo L60170 938
Výrobce Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Objevte jeho talent. Se zaoblenou čepelí.
Řezný nástroj, který vám nabízí mnoho možností? MARTOR jich má mnoho. S TRIMMEX CUTTOGRAF můžete například řezat a odjehlit bez námahy. Pro tuto variantu máme čepel se zaoblenou špičkou, která je doporučena pro obě. Výjezd čepele lze nastavit individuálně – v závislosti na materiálu a aplikaci.
  • Základní materiál:
    Plast zesílený skelným vláknem
  • Jednoduchá výměna čepele
    může být také popisována jako intuitivní. Posuňte držák čepele zcela dopředu, abyste mohli vyjmout čepel. Nové v , držák zpět, hotovo.
  • Vysoká rozmanitost čepelí
    je to, co počítáte pro sebe S tímto neobvykle velkým výběrem čepelí je pro vás určitě ten pravý. Smysluplné a bezpečné: Mnoho nožů lze spustit do rukojeti.
  • Lehká a praktická pohodlná práce vždy závisí na šikovnosti
    nástroje. Proto je rukojeť TRIMMEX CUTTOGRAF ergonomicky tvarovaná. Drážky v horní a dolní části poskytují ještě větší přilnavost při řezání.

  • Sami se rozhodnete, jak daleko se čepel od držáku vyčnívá. To vám umožní znovu a znovu doladit řezný nástroj v závislosti na aplikaci.
  • Praktické očko
    s TRIMMEX CUTTOGRAF nemusíte dělat bez očka. Zde můžete jednoduše vytáhnout pás a zavěsit řezací nástroj, kdekoli ho potřebujete.
  • Hlavní řezné materiály:
    Plast pogumovaný otřep

    laminovaná fólie laminovaná fólie laminovaná fólie

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
  • Bezpečnostní technologie II: Pevná čepel
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Ruka
  • Hlavní řezné materiály: Plastový otřep, gumový otřep, laminovaný film, laminovaný film, fóliové a papírové pásy, Textilní, kovové otřepy, příze, šňůra
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Základní materiál: Plast zesílený skelným vláknem
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 606,50
  • Volitelný nůž: 1031,50, 10,50, 12,50, 13,50, 14,50, 33,50, 34,50, 43,50, 72,50, 605,50, 629,50, 643,50, 677,50, 679,50, 680,50, 834,65, 8629,65, 8605,65, 8606,65, 11,50
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Grafický nůž
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Ne

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku