• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sortimentní kufřík „CarryLite“, Počet nástavců: 9

Artiklové číslo: 693630 9
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

počet přihrádek 9
Vnější rozměr délka 337 mm
Vnější rozměr šířka 278 mm
Vnější rozměr výška 79 mm
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693630 9
EAN / GTIN 5733439143608
Číslo výrobce 143608

Popis

Provedení:

Korpus kufříku z PP, kryt z polykarbonátu. Silné vícebodové kování zajišťují stabilitu a 2 posuvné zámky uzamykají průhledné víko. Profilový rastr ve víku a ve dně zajišťují vyměnitelné vložky včetně jejich obsahu při transportu proti smíchání.

Osazení:

Počet vložek (dך×v): 4 ks 79×55×69 mm
1 ks 157×55×69 mm
2 ks 109×79×69 mm
2 ks 163×79×69 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku