sandály uvex 2 trend S1P modrá/černá Šířka 11 velikost 47

Artiklové číslo: 6936247
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Velikost bot EU 47
Barva černá / modrá
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6936247
EAN / GTIN 4031101768786
Číslo výrobce 6936247

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2 trend
  • Typ produktu: Sandály
  • Barva (filtr): modrá/černá
  • Třída ochrany: S1P
  • Pohlaví: ženy/muži
  • Velikost: 47
  • Zapínání: suchý zip
  • Značka: uvex
  • Stélka: Ocelový uzávěr
  • Stélka: climate comfort footbed uvex 2 trend
  • Materiál svršku: micro velur
  • Protiskluznost: SRC
  • Podešev: uvex 2 trend
  • Šířka: 11

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku