Sortimentní kufřík „CarryLite“, Počet nástavců: 25/2

Artiklové číslo: 693620 25/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 413 mm
Vnější rozměr šířka 330 mm
Vnější rozměr výška 57 mm
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693620 25/2
EAN / GTIN 5733439136273
Číslo výrobce 136273

Popis

Provedení:

Korpus kufříku z PP, kryt z polykarbonátu. Silné vícebodové kování zajišťují stabilitu a 2 posuvné zámky uzamykají průhledné víko. Profilový rastr ve víku a ve dně zajišťují vyměnitelné vložky včetně jejich obsahu při transportu proti smíchání.

Osazení:

Počet vložek (dך×v): 10 ks 55×39×47 mm
10 ks 79×55×47 mm
5 ks 109×79×47 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku