Přenosný box se sortimentními kufříky„Boxxser“, Počet kufříků: 4

Artiklové číslo: 693580 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet kufříků Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kufříků 4
Vnější rozměr délka 347 mm
Vnější rozměr šířka 305 mm
Vnější rozměr výška 342 mm
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693580 4
EAN / GTIN 5733439137966
Číslo výrobce 137966

Popis

Provedení:

Plášť kufříku s dvojitou stěnou z PP a víko z polykarbonátu zaručují možnost vysokého zatížení a stabilitu. Komfortní zamykací mechanismus pro obsluhu jednou rukou, madlo s bezpečnostním zámkem. Profilový rastr ve víku a ve dně zajišťují vyměnitelné vložky včetně jejich obsahu při transportu proti smíchání.
Přenosný box z polypropylenu, ocelově modrá barva. Osazený 4 sortimentními kufříky č. 693520 vel. 15 s 15 přihrádkami. Kufříky jsou pomocí postranního profilu bezpečně zajištěny v přenosném boxu.

Osazení:

Kufřík (vždy 298×284×55 mm): 4 ks po 15 vložkách

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku