Sortimentní kufřík „Boxxser“, Počet nástavců: 20

Artiklové číslo: 693550 20
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

počet přihrádek 20
Vnější rozměr délka 421 mm
Vnější rozměr šířka 361 mm
Vnější rozměr výška 78 mm
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693550 20
EAN / GTIN 5733439134934
Číslo výrobce 134934 BLAU NEU
Výrobce raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Plášť kufříku s dvojitou stěnou z PP a víko z polykarbonátu zaručují možnost vysokého zatížení a stabilitu. Komfortní zamykací mechanismus pro obsluhu jednou rukou, madlo s bezpečnostním zámkem. Profilový rastr ve víku a ve dně zajišťují vyměnitelné vložky včetně jejich obsahu při transportu proti smíchání.

Osazení:

Počet vložek (dך×v): 15 ks 79×55×69 mm; 5 ks 109×79×69 mm

Rozsah dodávky:

Včetně 3 různobarevných etiket pro označování/identifikaci.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku