Sortimentní kufřík „Boxxser“ 45

Artiklové číslo: 693540 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

počet přihrádek 45
Vnější rozměr délka 421 mm
Vnější rozměr šířka 361 mm
Vnější rozměr výška 55 mm
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693540 45
EAN / GTIN 5733439134897
Číslo výrobce 134897 BLAU NEU

Popis

Provedení:

Plášť kufříku s dvojitou stěnou z PP a víko z polykarbonátu zaručují možnost vysokého zatížení a stabilitu. Komfortní zamykací mechanismus pro obsluhu jednou rukou, madlo s bezpečnostním zámkem. Profilový rastr ve víku a ve dně zajišťují vyměnitelné vložky včetně jejich obsahu při transportu proti smíchání.

Osazení:

Počet vložek (dך×v): 40 ks 55×39×47 mm; 5 ks 79×55×47 mm

Rozsah dodávky:

Včetně 3 různobarevných etiket pro označování/identifikaci.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku