uvex 2 trend polovina boty S2 modrá/černá Šířka 11 velikost 48

Artiklové číslo: 6934848
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Velikost bot EU 48
Barva černá / modrá
Uzávěr Tkaničky
Protiskluzové ano
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6934848
EAN / GTIN 4031101769240
Číslo výrobce 6934848

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2 trend
  • Typ produktu: Nízká obuv
  • Barva (filtr): modrá/černá
  • Třída ochrany: S2
  • Pohlaví: ženy/muži
  • Velikost: 48
  • Zapínání: Tkaničky do bot
  • Značka: uvex
  • Stélka: Ocelový uzávěr
  • Stélka: climate comfort footbed uvex 2 trend
  • Materiál svršku: Kůže
  • Protiskluznost: SRC
  • Podešev: uvex 2 trend
  • Šířka: 11

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku