Sortimentní box „Assorter“, Počet přihrádek: 18

Artiklové číslo: 693480 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
366 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet přihrádek Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

počet přihrádek 18
Vnější rozměr délka 240 mm
Vnější rozměr šířka 195 mm
Vnější rozměr výška 43 mm
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693480 18
EAN / GTIN 5733439136167
Číslo výrobce 136167

Popis

Provedení:

Silné kloubové závěsy a posuvné uzávěry zabraňují vyskočení průsvitného krytu. U-profily v krytu zabraňují vzájemnému padání obsahu přes sebe.
Pouzdro a víko z polypropylenu. S pevným rozdělením.

Osazení:

Počet přihrádek délkaךířka: 18 ks 55×39 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku