Box na nářadí z ocelového plechu 5/530

Artiklové číslo: 693460 5/530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
630 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 530 mm
Vnější rozměr šířka 200 mm
Vnější rozměr výška 200 mm
Provedení 5-dílné
Hmotnost 5,3 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693460 5/530
EAN / GTIN 8716736000208
Číslo výrobce 205N

Popis

Provedení:

Uzamykatelný pomocí visacího zámku (č. 085830 a následující). Víko upevněno pomocí průchozího kování.
Z 0,6 mm ocelového plechu.

Lakování:

Box celý v modrém, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku