Skládací box z polypropylenu 42 l

Artiklové číslo: 693450 42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
399 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost kufru Stohovatelné
Vnější rozměr délka 600 mm
Vnější rozměr šířka 400 mm
Vnější rozměr výška 220 mm
Výška složená 80 mm
Vnitřní rozměr délka 558 mm
Vnitřní rozměr šířka 358 mm
Vnitřní rozměr výška 205 mm
Objem 42 l
Maximální nosnost 40 kg
Hmotnost 2,3 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693450 42
EAN / GTIN 2050001021724

Popis

Provedení:

Stohovatelný plastový box z polypropylenu. 2 skládací boxy vel. 19 pasují na 1 skládací box vel. 42. Snížení objemu díky složení činí 64%.