Přepravní vozík „L-Trolley“ s 5 výsuvnými policemi, Počet výsuvných polic: 5

Artiklové číslo: 693370 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet výsuvných polic Cena za kus bez DPH
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Výška 1 085 mm
Šířka 570 mm
Hloubka 440 mm
Počet zásuvek 5
Hmotnost 38 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693370 5
EAN / GTIN 4062406300036
Číslo výrobce 693370 5

Popis

Provedení:

K dodání vhodný vozík s kolečky pro přepravu až 5 kusů L-BOXX®u vel.102 (není rozsahem dodávky. Naleznete v katalogu ve skupině zboží 69). Stabilní plášť přepravního vozíku z ocelového plechu je z obou stran vybaven děrovanými bočními stěnami k rychlému uchycení příslušenství. Se 4 řiditelnými kolečky, z toho 2 s brzdou. Integrovaný centrální zamykací systém pro zásuvky. Pojistka proti vytažení, kterou nelze manipulovat (lze otevřít pouze jednu zásuvku). Na horní straně vozíku dvě 2složkové rukojeti Haptoprene. Odkládací police z ocelového plechu. Plastové protektory chrání horní rohy vozíku a v případě kolize zabrání poškození citlivých povrchů. L-BOXX®y je možné snadno upevnit západkovým systémem, který je směrem dozadu přes úhel chráněn před posunutím.

Vhodné pro:

L-BOXX® č. 693330, 693335 a 693337 vždy ve vel. 102.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Dodržujte maximální nosnosti jednotlivých výsuvných polic podle pokynů v návodu k použití.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku