2 sortimentní kufříky L-BOXX® Mini s vložkou na drobné díly včetně vložky víka

Artiklové číslo: 693348
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP X4
  • Vlastnost kufru: Stohovatelné
  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP X4
Vlastnost kufru Stohovatelné
Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693348
EAN / GTIN 2050002047402

Popis

Udførelse:

2 sortimentskufferter L-BOXX® Mini og indsats til små dele med 8 rum.

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Passer til:

Kunststof-systemkuffert L-BOXX® nr. 693330 str. 102.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku