Sortimentní kufřík L-BOXX® Mini

Artiklové číslo: 693340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 707 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP X4
  • Vlastnost kufru: Stohovatelné
  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP X4
Vlastnost kufru Stohovatelné
Vnější rozměr délka 260 mm
Vnější rozměr šířka 155 mm
Vnější rozměr výška 65 mm
Hmotnost 0,4 kg
Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693340
EAN / GTIN 4045294514969
Číslo výrobce 6000003510

Popis

Provedení:

Sortimentní kufřík L-BOXX® Mini pro uložení drobných dílů. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování, popř. oddělování, kufříků i přepravu několika sortimentních kufříků společně. S praktickou rukojetí a 7 vyjímatelnými dělicími příčkami pro individuální přizpůsobení podle potřeby. Z plastu vhodného pro použití na potraviny. Kapacita naložení do 1,5 kg.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Vhodné pro:

Systémový kufr z umělé hmoty č. 693330 vel. 102.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku