Servisní kufr na nářadí ALL.IN.ONE, pojízdný, se 4 zásuvkami s rozdělením zásuvek

Artiklové číslo: 693155
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál: PP
  • Zatížitelnost kufru: 50
  • Vlastnost kufru: schopen letecké přepravy; nárazuvzdorný

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál PP
Zatížitelnost kufru 50 kg
Vlastnost kufru schopen letecké přepravy; nárazuvzdorný
Vnější rozměr délka 581 mm
Vnější rozměr šířka 381 mm
Vnější rozměr výška 455 mm
Hmotnost 13,2 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693155
EAN / GTIN 8024482178752
Číslo výrobce AI1.KT01

Popis

Provedení:

Robustní kufr na nářadí vyrobený z polypropylenu s pojezdovou jednotkou (4 robustní kolečka a teleskopický výsuv) a 2 bočními držadly. Odnímatelný kryt a přední víko. Centrálně cylindrickým zámkem anebo každé víko samostatně lze uzamknout visacím zámkem. Odkládací přihrádka s odnímatelnou odkládací poličkou, přední přihrádka vybavená 4 zásuvkami s výsuvnými dorazy.
Vnitřní vybavení:
1 vyjímatelná odkládací polička
1 zásuvka 30 mm s rastrovou pěnovou vložkou, č. 693179
1 zásuvka 60 mm s nastavitelným rozdělením (23 přihrádek na drobné díly)
1 zásuvka 60 mm s rastrovou pěnovou vložkou, č. 693184
1 zásuvka 95 mm s 5 boxy na drobné díly v různých velikostech.

Zvláštní příslušenství:

Sada koleček se 4 kolečky (otočné o 360°) č. 693160. Tabule na nářadí pro montáž na horní víko č. 693170 / 693175 (lze namontovat pouze 1 tabuli).

Poznámka:

Možné individuální osazení s různými zásuvkami. Přesné vložky z tvrzené pěny mohou být vytvořeny pomocí eForm-konfigurátoru. Náhradní zámek včetně 2 klíčů k dodání pod č. 693161 a jednotlivé náhradní zásuvky pod č. 693177693189.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku