Servisní kufr na nářadí ALL.IN.ONE, pojízdný, se 4 zásuvkami, prázdný

Artiklové číslo: 693150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Materiál: PP
  • Zatížitelnost kufru: 50
  • Vlastnost kufru: schopen letecké přepravy; nárazuvzdorný

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál PP
Zatížitelnost kufru 50 kg
Vlastnost kufru schopen letecké přepravy; nárazuvzdorný
Vnější rozměr délka 581 mm
Vnější rozměr šířka 381 mm
Vnější rozměr výška 455 mm
Hmotnost 13,2 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693150
EAN / GTIN 8024482179032
Číslo výrobce AI1.KT02
Výrobce GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Robustní kufr na nářadí vyrobený z polypropylenu s pojezdovou jednotkou (4 robustní kolečka a teleskopický výsuv) a 2 bočními držadly. Odnímatelný kryt a přední víko. Centrálně cylindrickým zámkem anebo každé víko samostatně lze uzamknout visacím zámkem. Odkládací přihrádka s odnímatelnou odkládací poličkou, přední přihrádka vybavená 4 zásuvkami s výsuvnými dorazy. Kufry na nářadí můžete bezpečně stohovat pomocí zajišťovacího mechanismu v dolní části kufru a ve víku.
Vnitřní vybavení:
1 odnímatelný odkládací tablet
1 zásuvka s vnitřními rozměry 467 mm × 255 mm × 30 mm, prázdná, č. 693177
2 zásuvky s vnitřními rozměry 467 mm × 255 mm × 60 mm, prázdné, č. 693182
1 zásuvka s vnitřními rozměry 467 mm × 255 mm × 95 mm s 5 zásobníky na drobné díly, různé velikosti

Zvláštní příslušenství:

Sada koleček se 4 kolečky (otočné o 360°) č. 693160. Tabule na nářadí pro montáž na horní víko č. 693170 / 693175 (lze namontovat pouze 1 tabuli).

Poznámka:

Možné individuální osazení s různými zásuvkami. Přesné vložky z tvrzené pěny mohou být vytvořeny pomocí eForm-konfigurátoru. Náhradní zámek včetně 2 klíčů k dodání pod č. 693161 a jednotlivé náhradní zásuvky pod č. 693177693189.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku