Servisní kufr na nářadí z HDPE, pojízdný

Artiklové číslo: 692929
Sleva
12760,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: HDPE
  • Způsob ukládání nástrojů: Zásuvné přihrádky.
  • Zatížitelnost kufru: 25
  • Vlastnost kufru: Vhodný pro leteckou přepravu; Nárazuvzdorný; Stohovatelné

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál HDPE
Způsob ukládání nástrojů Zásuvné přihrádky.
Zatížitelnost kufru 25 kg
Vlastnost kufru Vhodný pro leteckou přepravu; Nárazuvzdorný; Stohovatelné
Vnitřní rozměr délka 417 mm
Vnitřní rozměr šířka 323 mm
Vnitřní rozměr výška 274 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 692929
EAN / GTIN 8024482180854
Číslo výrobce PIVOT PTS

Popis

Provedení:

Extrémně odolné, houževnaté a silné skořepiny kufru z HDPE. Stohovatelný, se 2 kovovými zámky TSA a 4 odnímatelnými otočnými kolečky. Ergonomická, pogumovaná teleskopická rukojeť a 2 boxy na drobné díly.
Vnitřní vybavení se zásuvnými přihrádkami:
1 dno s kapsou na dokumenty a 2 kapsami na drobné díly
1 dno s úložnou síťovinou
1 nástrojové tabule s 18 zásuvnými přihrádkami a 1 kapsou na drobné díly
1 nástrojové tabule s 8 kapsami

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku