{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Způsob ukládání nástrojů | Zasouvací přihrádky | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Vlastnost kufru | schopen letecké přepravy; Nárazuvzdorný; Stohovatelné | |
Vnější rozměr délka | 550 mm | |
Vnější rozměr šířka | 350 mm | |
Vnější rozměr výška | 220 mm | |
Vnitřní rozměr délka | 520 mm | |
Vnitřní rozměr šířka | 285 mm | |
Vnitřní rozměr výška | 205 mm | |
Počet zámků | 2 | |
Počet postranních madel | 2 | |
Počet koleček | 2 | |
Hmotnost | 6,8 kg | |
Druh produktu | Přepravní systém pro nástroje |
Katalogové číslo | 692928 5221PTS | |
EAN / GTIN | 8024482184326 | |
Číslo výrobce | GT 52-21 PTS |